Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RadiCal Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, Ø 220 (Dia.) x 71mm, 2580U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303032
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G220-RC05-03
EAN/GTIN:
     5059039101764
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 1015m³/h
Serie = RadiCal
Breite = 220 (Dia.)mm
Tiefe = 71mm
Abmessungen = 220 (Dia.) x 71mm
Lüfterdrehzahl = 2580U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP54

Zentrifugallüfter ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter mit Einfacheingang hat einen Luftstrom von 1015 m3/h (für 50 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 2815 U/min und hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Dies ist in das Flügelrad integriert und verringert die Einbaumaße. Der Lüfter ist mit rückwärts gekrümmten Klingen ausgestattet. Es ist eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und auch für den Einsatz in der Ansaugung geeignet. Das Scrollgehäuse ist auf beiden Seiten offen, um die Effizienz zu steigern und den Geräuschpegel zu reduzieren. Er ist 220 mm breit und 71 mm tief. Das robuste und platzsparende Design macht es vielseitig und einfach zu verwenden. Lieferung mit Einlassring.Eigenschaften und VorteileElektronisch kommutiertes Motorgebläse mit einem externen Rotormotor Niederdruck-Zentrifugallösungen Ausgestattet mit einem besonders effizienten GreenTech-EC-Motor Isolierung der Klasse B Material des Flügelrads ist PA-Kunststoff Material des Elektronikgehäuses ist Aluminiumdruckguss Die aerodynamische Form reduziert die Geräuschemissionen Die Hybridbauweise macht Laufräder sehr korrosionsbeständig EC-Steuerungsoptionen verfügbarAnwendungenSchaltschrankkühlung Inline-Kanallüfter Heimlüftungsgeräte WärmepumpenZertifizierungenSchutzart IP54 En 60335-1 CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
1015m³/h
Serie:
RadiCal
Breite:
220 (Dia.)mm
Tiefe:
71mm
Abmessungen:
220 (Dia.) x 71mm
Lüfterdrehzahl:
2580U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, radial kondensator, schrank-lüfter 230v, 8303032, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R3G220RC0503, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 258,97*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 284,22*
€ 308,86*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 285,34*
€ 339,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CECXX2040MC-F
ab € 61,56*
Zubehör
ebm-papst
RMECD
ab € 59,92*
Zubehör
ebm-papst
CN1063
ab € 20,07*
Zubehör
ebm-papst
CN1003
ab € 18,10*
Zubehör
ebm-papst
RMECI
ab € 47,04*
Zubehör
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 79,45*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 323,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.