Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDC855N MOSFET, N CHANNEL, 30V, 0.0207OHM, 6.1A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459564
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC855N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • Verlustleistung: 1.6 W
  • Kanaltyp: N Channel
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0207 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id: 6.1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Transistor: SuperSOT
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, on semiconductor mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDC855N, 2459564, 245-9564
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,315*
    € 0,385*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,22*
    € 0,67*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 1,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.155,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.