Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BSS138LT3G. N CHANNEL MOSFET, 50V, 200mA SOT-23, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2369427
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138LT3G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kanaltyp: N Channel
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 5.6 ohm
  • Rds(on)-Prüfspannung: 2.75 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Dauer-Drainstrom Id: 200 mA
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 500 mV
  • Produktpalette: -
  • Transistormontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, on semiconductor mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BSS138LT3G., 2369427, 236-9427
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,0433*
    € 0,0606*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0386*
    € 0,1005*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0508*
    € 0,3643*
    1 Tag
    101090
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0494*
    € 0,5421*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 606,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    IR2110SPBF
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.