Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-623/281-418 TERMINALBLOCK FUSED 28-12AWG 0.25X1.25IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421923
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-623/281-418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Produktpalette: 280 Series
  • Nennspannung: 800 V
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG to 12AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 281-623/281-418, 1421923, 142-1923
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    50
    Frei Haus
    ab € 7,64*
    € 9,20*
    50
    Frei Haus
    ab € 7,9302*
    € 9,5402*
    50
    Frei Haus
    ab € 8,0082*
    € 9,6382*
    27 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 7,90*
    ab € 8,0351*
    € 9,6651*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 23,78*
    € 40,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-103
    ab € 26,61*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,81*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,72*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-123
    ab € 26,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,35*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-254
    ab € 1,68*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-504
    ab € 5,00*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-505
    ab € 4,71*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-202
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-204
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-206
    ab € 0,0191*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.