Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0213002.MXP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 2A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922270
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0213002.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 213
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0213002.MXP, 9922270, 992-2270
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,121*
    € 0,152*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,134*
    € 0,168*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 1,24*
    Lager 139
    36602
    10
    € 14,99*
    ab € 0,601*
    € 1,294*
    1 Tag
    210
    10
    € 5,95*
    ab € 0,754*
    € 1,334*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0296/1
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0321
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Eaton
    HTC-30M
    ab € 7,23*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,073*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Littelfuse
    82000000005
    ab € 1,43*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,564*
    Zubehör
    Littelfuse
    81100000005
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,15*
    Zubehör
    Littelfuse
    83700000005
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,14*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,27*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.