Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-417098
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0321
EAN/GTIN:
     5059041863742
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Berührungsschutz-Kategorie = PC1

"BULGIN" flach. Für Sicherungen 5x20 mm PCB Montage Verzinnte Phosphorbronze, verzinnte PC-Lötüberläufe Glasfaserverstärkte Nylonbasis gemäß UL 94 - V0
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Berührungsschutz-Kategorie:
PC1
Weitere Suchbegriffe: 417098, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX0321, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,70*
1 Tag
355
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,45*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12760
ab € 0,468*
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0SPF010.T
ab € 4,38*
Zubehör
Littelfuse
0SPF012.T
ab € 3,91*
Zubehör
Littelfuse
0SPF015.T
ab € 4,14*
Zubehör
Littelfuse
0SPF025.T
ab € 5,96*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
RS Pro
6118955
ab € 128,03*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 139,39*
Zubehör
Schurter
7189.0009
ab € 157,13*
Zubehör
Schurter
0034.9857
ab € 63,88*
Zubehör
Schurter
0034.9856
ab € 61,92*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 61,86*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.