Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO BAHCO BE-8600 KREUZSCHLITZ SCHRAUBENDREHER ERGO 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7237881
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #0
  • Gesamtlänge: 162 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,52*
    € 6,69*
    € 4,00*
    ab € 4,82*
    € 7,07*
    € 5,90*
    ab € 4,66*
    € 7,14*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 5,18*
    € 7,73*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 7,34*
    € 13,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    BE-8020
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8020L
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8030
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8160
    ab € 12,72*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8230
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8230S
    ab € 5,31*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8330
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8577
    ab € 10,46*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8620
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8620L
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8704
    ab € 4,69*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8705
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8725
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8810S
    ab € 8,57*
    Zubehör
    Bahco
    BE-9886
    ab € 13,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.