Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm
Bahco PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2648676
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8600
EAN/GTIN:
     7314150010769
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH0
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 182 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH0
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,43*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,67*
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 7,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,91*
5 Tage
4
€ 3,79*
ab € 5,72*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,19*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,88*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,13*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,45*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,32*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,42*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,43*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,99*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,68*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,49*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,92*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.