Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206838-1 RUNDBUCHSE, 24POL, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-592833
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206838-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 24polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206838-1, 592833, 592-833
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,75*
    € 8,82*
    1 Tag
    121
    € 5,95*
    ab € 4,82*
    € 8,84*
    1 Tag
    47
    Frei Haus
    ab € 6,27*
    € 8,99*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 6,24*
    € 8,99*
    Lager 139
    412
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 10,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66099-5
    ab € 0,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66103-8
    ab € 0,37*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66361-2
    ab € 0,37*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200821-1
    ab € 0,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206138-8
    ab € 4,27*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206512-5
    ab € 6,63*
    Zubehör
    TE Connectivity
    207774-3
    ab € 9,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66099-4
    ab € 0,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66103-4
    ab € 0,659*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206837-1
    ab € 6,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206838-2
    ab € 6,85*
    Zubehör
    TE Connectivity
    207055-1
    ab € 4,28*
    Zubehör
    TE Connectivity
    54012-1
    ab € 17,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-66102-5
    ab € 2,27*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66102-8
    ab € 0,497*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.