Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Crimp-Anschlussklemme für Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M, Stecker, 0.2mm² /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7180728
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66102-8
EAN/GTIN:
     5059040347915
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M
Serie = Type III+
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Messing

Kontakte Serie 1. Eine Serie von Kontakten der Serie 1 für TE Connectivity Steckverbinder. Für Kontakte 1,5 - 2,5 mm² Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 459-6252 459-6252 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 452-6679 452-6679 verwenden Für alle weiteren Kontakte Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 849-114 849-114 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 372-440 372-440 verwenden Passendes Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 162-5723 162-5723
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M
Serie:
Type III+
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 7180728, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 661028, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 1,399*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,549*
€ 1,403*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1
ab € 186,41*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,61*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,01*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,46*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.