Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Crimp-Anschlussklemme für Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M, Stecker, 0.2mm² /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6809654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-66102-5
EAN/GTIN:
     5059040389878
Suchbegriffe:
6809654
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M
Serie = Type III+
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Messing

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Steckverbindergehäuse der Serie CPC, G und M
Serie:
Type III+
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,60*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,61*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,01*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,46*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.