Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-66103-8 Drahtverbinder AMP Type III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 1-66103-8 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity 1-66103-8 Drahtverbinder AMP Type III+
Artikel-Nr.:
     108EL-1354438
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66103-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Material
Messing
AWG Kabelgröße
20/24
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42705*
€ 0,49995*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,70*
1 Tag
80200
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 0,914*
1 Tag
401
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,00*
1 Tag
326
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4469*
€ 1,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,49995*
€ 0,59494
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,48705*
€ 0,57959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42705*
€ 0,50819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 499,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
3053 WH001
ab € 55,96*
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,90*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity
91515-1
ab € 676,85*
Zubehör
TE Connectivity
206153-1
ab € 3,09*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 782,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.