Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-66361-2 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-66361-2 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
TE Connectivity 1-66361-2 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490709
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66361-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Violett
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 44,99*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.