| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3602693 Herst.-Nr.: 54012-1 EAN/GTIN: 5059040630598 |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = 23 Serie = CPC Material = Nylon, Polyolefin Farbe = Schwarz
Kabeleinlassdichtungen und Flanschdichtungen. Kabeleinlassdichtungen aus Wärmeschrumpfmaterialien für abgedichtete freie Buchsen und kabelmontierte Gehäuse der Serie 1 sowie Flanschdichtungen für abgedichtete (feste) Buchsen für Frontplattenmontage der Serie 1. Flanschdichtungen für Serie 1 abgedichtete Einbaubuchsen (fest) Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | 23 | Serie: | CPC | Material: | Nylon, Polyolefin | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3602693, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, TE Connectivity, 540121, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |