Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66103-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66103-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity 66103-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490736
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66103-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
AWG Kabelgröße
20/24
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,329*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,60*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,91*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,27*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 179,95*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,67*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 809,98*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,49*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.