Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206838-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A043001
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206838-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206838-1
Typ:
206838-1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
6 A
Serie:
CPC
Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
24
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
24
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 24polig, TE Connectivity, 372-327, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,82*
2 Tage
121
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 8,84*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,99*
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,27*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,63*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 9,08*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity
206837-1
ab € 6,36*
Zubehör
TE Connectivity
206838-2
ab € 6,85*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
54012-1
ab € 17,46*
Zubehör
TE Connectivity
2-66102-5
ab € 2,27*
Zubehör
TE Connectivity
66102-8
ab € 0,497*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.