Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 207055-1 Rundstecker Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369316-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207055-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
steckergehäuse
TE Connectivity 207055-1 Rundstecker Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Sterendgehäuse-Extender

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 3.48 mm · Kabel-Ø (min.): 3.48 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Länge: 36.83 mm · Produktabmessung, Ø: 30.48 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
· Ohne Abdeckung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30.48 mm
Produktabmessung, Länge:
36.83 mm
Kabel-Ø-Bereich:
3.48 - 3.48 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
207055-1
Typ (Hersteller-Typ):
207055-1
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
3.48 mm
Kabel-Ø (min.):
3.48 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003386586, 02050003624879, 02050003624886, 02050003624893, 02050003386593
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,19*
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,76*
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,77*
2 Tage
64
€ 14,99*
ab € 4,63*
€ 9,12*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.