Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ-B25/1 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER, 1P, 25A, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441397
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-B25/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: FAZ
  • Nennstrom: 25 A
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 5,95*
    ab € 10,04*
    € 11,90*
    22 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 7,90*
    ab € 10,51*
    € 12,40*
    18 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 5,90*
    ab € 11,46*
    € 13,52*
    1
    € 5,46*
    ab € 10,05*
    € 13,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,85*
    € 27,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    5SY41256
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Eaton
    104903
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Eaton
    286054
    ab € 13,72*
    Zubehör
    Eaton
    286055 FAZ-XHINW1
    ab € 15,00*
    Zubehör
    Eaton
    274418 Z-IS/SPE-1TE
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Eaton
    212051 FAZ-XUA(230VAC)
    ab € 82,00*
    Zubehör
    Eaton
    78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
    ab € 8,95*
    Zubehör
    LOVATO Electric
    P1MB1PB25
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Eaton
    212051
    ab € 45,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.