Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDMS86202ET120 MOSFET, N-KANAL, 120V, 102A, POWER 56-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368748
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS86202ET120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0072 ohm
  • Produktpalette: PowerTrench
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 102 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Power 56
  • Drain-Source-Spannung Vds: 120 V
  • Verlustleistung: 187 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDMS86202ET120, 3368748, 336-8748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,71*
    € 7,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,60*
    € 8,61*
    3 Tage
    250
    € 5,50*
    ab € 180,10*
    € 225,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.