Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-0402-10-02 RUNDBUCHSE, 2POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949807
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0402-10-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamid), Messingkörper
  • Produktpalette: 712 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-0402-10-02, 2949807, 294-9807
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,38*
    € 15,58*
    € 5,90*
    ab € 10,87*
    € 16,25*
    € 6,90*
    ab € 13,26*
    € 25,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,81*
    € 25,74*
    1 Tag
    83
    Frei Haus
    ab € 25,24*
    € 36,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 0350 000 001
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Binder
    01 5059 001
    ab € 9,04*
    Zubehör
    Binder
    09-0403-00-02
    ab € 4,77*
    Zubehör
    Binder
    99.0401.10.02
    ab € 6,24*
    Zubehör
    Binder
    99-0401-70-02
    ab € 7,30*
    Zubehör
    Binder
    79-1401-12-02
    ab € 15,22*
    Zubehör
    Binder
    08.0350.00.01
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Binder
    08-1124-000-001
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Binder
    09 0403 30 02
    ab € 9,05*
    Zubehör
    Binder
    09 0403 90 02
    ab € 7,41*
    Zubehör
    Binder
    79 1401 72 02
    ab € 14,72*
    Zubehör
    Binder
    79 1401 15 02
    ab € 19,95*
    Zubehör
    Binder
    79 1401 75 02
    ab € 19,85*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 50,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.