Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M9; Stecker; weiblich; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     2805-99-0402-10-02
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0402 10 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M9
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: 712
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 16,11*
€ 8,95*
ab € 12,77*
€ 26,22*
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 35,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,25*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,27*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 13,87*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,27*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
09 0403 30 02
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
09 0403 90 02
ab € 7,42*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,17*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,78*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,54*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.