Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Steckbuchse 2 Anzahl Kontakte, 4A, 125V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401456
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0402 10 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Kabelstecker, Typ=99 0402 10 02, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=712
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,34*
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 16,09*
€ 8,95*
ab € 12,77*
€ 26,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 35,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,24*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,27*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 13,87*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,27*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
09 0403 30 02
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
09 0403 90 02
ab € 7,42*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,17*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,78*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,54*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.