Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1297306
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0401-70-02
EAN/GTIN:
     5059041924696
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 712
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kabelstiftleiste und Buchse. Lieferbar als Stecker (in gerader oder 90 °-Ausführung) oder als Buchse (nur in gerader Ausführung). Sie können in Gegenstück-Einbausteckverbinder oder austauschbar gesteckt werden, weshalb Kabelverbindungen möglich sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
712
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1297306, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904017002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,82*
€ 11,65*
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 12,00*
€ 3,90*
ab € 10,00*
€ 13,20*
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 16,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,77*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,57*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,06*
Zubehör
Binder
99-0402-70-02
ab € 8,32*
Zubehör
Binder
99-0402-10-02
ab € 10,38*
Zubehör
Binder
09-0404-80-02
ab € 5,36*
Zubehör
Binder
09-0404-90-02
ab € 6,59*
Zubehör
Binder
99-0402-00-02
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
09-0404-00-02
ab € 4,76*
Zubehör
Binder
79-1402-12-02
ab € 15,07*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,21*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,56*
Zubehör
Binder
09 0404 30 02
ab € 7,75*
Zubehör
Binder
79 1402 15 02
ab € 20,36*
Zubehör
Binder
79 1402 72 02
ab € 15,00*
Zubehör
Binder
79 1402 75 02
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.