Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1296375
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.0401.10.02
EAN/GTIN:
     5059041104302
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 712
Betriebsspannung = 125,0 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallgehäuse. von Binder, dieser Serie 712 robuste Metallsteckverbindergehäuse wurde entwickelt für Kabelmontage. Es feautres vergoldete Kontakte und Steckverbinder mit Gewinde für robuste matign Dämpfung und zuverlässige in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
712
Betriebsspannung:
125,0 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1296375, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904011002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,43*
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 11,77*
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 16,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 20,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,24*
Zubehör
Binder
99-0402-70-02
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
99-0402-10-02
ab € 8,49*
Zubehör
Binder
09-0404-80-02
ab € 4,86*
Zubehör
Binder
09-0404-90-02
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
09-0404-00-02
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
79-1402-12-02
ab € 13,88*
Zubehör
Binder
09 0404 30 02
ab € 8,25*
Zubehör
Binder
79 1402 15 02
ab € 20,83*
Zubehör
Binder
79 1402 72 02
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
79 1402 75 02
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.