Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0402 10 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0402 10 02
Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0402 10 02
Artikel-Nr.:
     4502-66P3222
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0402 10 02
EAN/GTIN:
     4099879097330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Kabeldose, 99-0402-10-02, Franz Binder M9 IP67 Kabeldose, Polzahl: 2, 3,5-5,0 mm, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
3,5 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,34*
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 16,12*
€ 8,95*
ab € 12,67*
€ 26,22*
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 35,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,47*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,24*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 3,86*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,22*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 13,80*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,27*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,56*
Zubehör
Binder
09 0403 30 02
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
09 0403 90 02
ab € 7,42*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,17*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,52*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,54*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.