Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1298949
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0403-00-02
EAN/GTIN:
     5059041651813
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Einbaustecker und -buchse. Einbaustecker und -buchsen mit Führungsnut, um ein Drehen zu verhindern. Zum Einbau in das geeignete Plattenloch (Daten oben) oder zum Einbau direkt in ein 12 mm-Loch (ohne Führungszunge) und Befestigung mit dem Flanschplattenbausatz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker binder, 1298949, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904030002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 8,35*
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,38*
1 Tag
255
€ 14,99*
ab € 6,16*
€ 12,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 13,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0351 000 001
ab € 3,34*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
04-0208-002
ab € 0,832*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
99-0402-70-02
ab € 8,78*
Zubehör
Binder
99-0402-10-02
ab € 10,94*
Zubehör
Binder
09-0404-80-02
ab € 6,38*
Zubehör
Binder
99-0402-00-02
ab € 6,47*
Zubehör
Binder
79-1402-12-02
ab € 15,49*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1402 72 02
ab € 15,73*
Zubehör
Binder
79 1402 75 02
ab € 21,17*
Zubehör
Binder
79 1402 15 02
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.