Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder Verbinderdichtung Flansch, L. 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5260695
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08-1124-000-001
EAN/GTIN:
     5059045862307
Suchbegriffe:
5260695
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Dichtungen
Dichtungstyp = Flansch
Länge = 20mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Zubehör. Staubschutzkappen für Stecker- und Buchsenausführungen
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Flansch
Länge:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,85*
2 Tage
70
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,88*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 5,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.