Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05075623001 DREHMOM.SCHLÜSS UMSCHALTRATSCHE 1/2 ZollQUAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2903763
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075623001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmoment N-m: 60Nm bis 300Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 620 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schlüssel
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.5 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: 45ft-lb bis 220ft-lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Knick-Drehmomentschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 60-300nm 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05075623001, 2903763, 290-3763
    Angebote (44)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    118
    € 4,90*
    ab € 108,51*
    € 124,36*
    € 4,90*
    ab € 117,37*
    € 135,29*
    2 Tage
    122
    Frei Haus
    ab € 118,94*
    € 135,52*
    3 Tage
    118
    Frei Haus
    ab € 114,45*
    € 136,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 204,61*
    € 229,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,07*
    € 272,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 226,91*
    € 270,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,02*
    € 257,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,19*
    € 252,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,61*
    € 243,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05075611001
    ab € 91,37*
    Ähnlich
    Wera
    05075624001
    ab € 219,00*
    Ähnlich
    Wera
    05075610001
    ab € 86,46*
    Ähnlich
    Wera
    05075620001
    ab € 89,69*
    Ähnlich
    Wera
    05075621001
    ab € 91,57*
    Ähnlich
    Wera
    05075622001
    ab € 100,51*
    Ähnlich
    Wera
    075630
    ab € 821,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.