Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S912ZVLA12F0MLF MCU, 16BIT, S12Z, 32MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890246
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S912ZVLA12F0MLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S12 Family S12ZVL Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: S12Z
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12
  • MCU-Baureihe: S12ZVL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S912ZVLA12F0MLF, 2890246, 289-0246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 38,81*
    Zubehör
    NXP
    S12ZVMAEVB
    ab € 306,09*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.204,46*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12VRP
    ab € 122,98*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 70,77*
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12ZVL
    ab € 68,67*
    Zubehör
    NXP
    S12VR32EVB
    ab € 125,60*
    Zubehör
    NXP
    S12ZVML-MINIKIT
    ab € 205,06*
    Zubehör
    NXP
    S12ZVML12EVBLIN
    ab € 368,02*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.138,79*
    Zubehör
    NXP
    TRK-S12ZVL
    ab € 244,15*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,07*
    Zubehör
    NXP
    VLG-MC9S12ZVC
    ab € 307,32*
    Zubehör
    NXP
    S12ZVMC256EVB
    ab € 555,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.