Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEVKIT-S12ZVL ENTWICKLUNGSBOARD, 16 BIT, S12ZVL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820414
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEVKIT-S12ZVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Prozessorarchitektur: S12Z
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard 9S12ZVL32
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: 9S12ZVL32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, NXP, DEVKIT-S12ZVL, 2820414, 282-0414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,56*
    € 105,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,73*
    € 104,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,55*
    € 95,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,44*
    € 81,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.