Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S12ZVML-MINIKIT EVAL.BOARD, 3PH-BLDC- & PMSM-MOTORST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985274
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S12ZVML-MINIKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung für BLDC- &, PMSM-Drehstrommotor
  • Prozessorarchitektur: S12Z
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC9S12ZVML128
  • Prozessorserie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12ZVML128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, NXP, S12ZVML-MINIKIT, 2985274, 298-5274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 205,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 255,21*
    € 303,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,20*
    € 289,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,79*
    € 282,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,09*
    € 270,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,55*
    € 244,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.