Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S12ZVM 3-phasige bürstenlose DC- und Permanentmagnet-Synchronmotor-Steuerungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247066
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S12ZVMC256EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
S12ZVM 3-phasige bürstenlose DC- und Permanentmagnet-Synchronmotor-Steuerungsplatine, Typ=S12ZVMC256EVB, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=128 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Motorsteuerung, Schnittstellen=SCI USB CAN, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Permanent-Magnet, Permanentmagnet, Synchronmotor, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, S12ZVM 3-phasige bürstenlose DC- und Permanentmagnet-Synchronmotor-Steuerungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,11*
€ 617,04*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 611,21*
€ 670,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,47*
€ 797,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,80*
€ 786,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,83*
€ 760,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,44*
€ 746,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,21*
€ 727,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.