Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TRACELINK TRACELINK, COLDFIRE V2-4, KINETIS, S12Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820432
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRACELINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Merkmale: High-Speed-Entwicklungsschnittstelle mit bis zu 128MB für Kinetis- &, ColdFire V2-4-MCUs
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: USB-Debugging-Schnittstelle
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ColdFire V2-4, Kinetis, S12Z
  • Lieferumfang des Kits: Tracelink - Advance Trace Capture
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, NXP, TRACELINK, 2820432, 282-0432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.139,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.246,75*
    € 1.483,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.226,83*
    € 1.459,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.190,58*
    € 1.416,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.165,94*
    € 1.387,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.139,38*
    € 1.355,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.