Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TRK-S12ZVL ENTWICKLUNGSBOARD, LIN-SCHNITTSTELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467458
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-S12ZVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12Z
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board MC9S12ZVL32, LIN Cable, USB A to B Cable, 12VDC Power Adapter, S/W DVD-ROM, Starter Guide
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12ZVL32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TRK-S12ZVL, 2467458, 246-7458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 243,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 303,74*
    € 361,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,61*
    € 347,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 269,27*
    € 320,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,41*
    € 308,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 243,22*
    € 289,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.