Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S12VR32EVB EVAL.BOARD, MOTORSTEUERUNGSRELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900153
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S12VR32EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard S12VR32
  • Kit-Anwendungsbereich: Industrie und Fahrzeuge
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12VR32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, NXP, S12VR32EVB, 2900153, 290-0153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 125,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,36*
    € 189,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,98*
    € 189,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,70*
    € 178,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,15*
    € 167,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,84*
    € 149,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.