Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP VLG-MC9S12ZVC EVALUATIONSBOARD, MISCHSIGNAL-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473526
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     VLG-MC9S12ZVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12Z
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC9S12ZVC, Getting Started-DVD, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12ZVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, VLG-MC9S12ZVC, 2473526, 247-3526
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 306,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 375,38*
    € 446,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 366,21*
    € 435,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 339,43*
    € 403,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 327,36*
    € 389,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 306,35*
    € 364,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.