Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEIL ULINKPRO DEBUG- & TRACE-ADAPTER, ARM7/ARM9/CORTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309952
Hersteller:
     KEIL Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     ULINKPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unbegrenzte Haltepunkte, Erfassung und Analyse von Trace-Daten
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: ARM7, ARM9, Cortex
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: ULINKpro USB-JTAG-Adapter, Flachbandkabel, USB-Kabel
  • Prozessorserie: ARM7, ARM9, Cortex-M0, Cortex-M1, Cortex-M3, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, KEIL, ULINKPRO, 2309952, 230-9952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1.246,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.246,34*
    € 1.483,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.233,97*
    € 1.468,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.209,30*
    € 1.439,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.192,76*
    € 1.419,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.179,04*
    € 1.403,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.