Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IR21844STRPBF MOSFET/IGBT-TREIBER, HALBBRÜCKE, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577213
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21844STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Quellstrom: 1.9 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2.3 A
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 270 ns
  • Eingabeverzögerung: 680 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IR21844STRPBF, 2577213, 257-7213
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2500
    2500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,49*
    € 2,13*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3.460,675*
    € 3.550,675*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4.016,175*
    € 4.106,175*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4.117,175*
    € 4.257,675*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.325,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,62*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,19*
    Zubehör
    Infineon
    2ED21844S06JXUMA1
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.