Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 2.5 A 25V 14-Pin DSO -14 30ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2448541
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2ED21844S06JXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Ausgangsstrom = 2.5 A
Versorgungsspannung = 25V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = DSO -14
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.5 A
Versorgungsspannung:
25V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
DSO -14
Weitere Suchbegriffe: 2448541, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 2ED21844S06JXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,32*
1 Tag
2041
1
€ 14,99*
ab € 1,024*
€ 3,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.