Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIA456DJ-T1-GE3 MOSFET, N-KANAL, 200V, 2.6A, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547295
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA456DJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.08 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2.6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-70
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 19 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.4 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIA456DJ-T1-GE3, 2547295, 254-7295
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,62*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,24*
    Lager 139
    14815
    1
    € 14,99*
    ab € 0,33*
    € 1,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.