Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterbetätiger, Wahlschalter der Produktreihe M22 von Eaton, IP66, NEMA 4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WKV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Zur Verwendung mit: Wahlschalter der Produktreihe M22 von Eaton
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X, NEMA 13
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelgriff, knebelgriff, knebelschalter schwarz, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-WKV, 2534889, 253-4889
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,45*
    ab € 7,51*
    € 9,59*
    1 Tag
    45
    1
    € 4,99*
    ab € 7,53*
    € 9,88*
    3 Tage
    62
    1
    € 6,40*
    ab € 9,35*
    € 12,33*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,10*
    € 12,38*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 15,94*
    € 22,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216537
    ab € 8,79*
    Zubehör
    Moeller
    216538
    ab € 8,63*
    Zubehör
    Moeller
    216540
    ab € 16,83*
    Zubehör
    Moeller
    216536
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Moeller
    216402
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Rittal
    2384010
    ab € 76,36*
    Zubehör
    Rittal
    2384020
    ab € 83,04*
    Zubehör
    Rittal
    2384030
    ab € 90,81*
    Zubehör
    Rittal
    2384040
    ab € 97,02*
    Zubehör
    Eaton
    106524
    ab € 13,23*
    Zubehör
    Eaton
    107940
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Eaton
    216386
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Eaton
    256797 M22S-ST-X52
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Eaton
    256798 M22S-ST-X53
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Eaton
    216498 M22S-ST-GB8
    ab € 1,24*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.