Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRF640NSTRLPBF MOSFET, N-KANAL, 200V, 18A, TO-263AB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467995
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF640NSTRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.15 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 18 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263AB
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 150 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet d2pak, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IRF640NSTRLPBF, 2467995, 246-7995
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,87*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 1,80*
    5
    € 4,00*
    ab € 1,34*
    € 2,24*
    Lager 139
    4281
    1
    € 14,99*
    ab € 0,909*
    € 2,40*
    1 Tag
    773
    3
    € 5,95*
    ab € 1,28*
    € 2,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IRFS4020TRLPBF
    ab € 0,732*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.