Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R3G250-RE07-07 RADIALLÜFTER, 250MM, 800CFM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455119
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G250-RE07-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: R3G250
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 23.83 m³/min
  • Gebläse: EC-Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 842.2 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: 170 W
  • Stromanschluss: 7 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 99 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 250 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, schrank-lüfter 230v, schrank lüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R3G250-RE07-07, 2455119, 245-5119
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 278,65*
    € 343,02*
    Lager 139
    37
    Frei Haus
    ab € 381,54*
    € 447,44*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 527,61*
    € 656,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 447,44*
    € 532,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 441,55*
    € 525,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 418,19*
    € 497,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 405,62*
    € 482,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 381,54*
    € 454,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 61,56*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1064
    ab € 28,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECV
    ab € 49,58*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1063
    ab € 20,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 59,92*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 46,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 18,10*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 79,85*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 323,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.