Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBF170 MOSFET, N-KANAL, 60V 0.5A, SOT-23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438269
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBF170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 5 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.1 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBF170, 2438269, 243-8269
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0395*
    Lager 139
    24000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0413*
    € 0,0658*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0506*
    € 0,201*
    1 Tag
    2990
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2033*
    € 0,3787*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 197,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MMBF170LT1G
    ab € 0,0364*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.