Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 2N7002K-7 MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.3A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713825
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002K-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 300 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., 2N7002K-7, 1713825, 171-3825
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,0827*
    Lager 139
    137735
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,039*
    € 0,1637*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,117*
    € 0,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1637*
    € 0,1948
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8185* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    2N7002H6327XTSA2
    ab € 0,0406*
    Ähnlich
    Nexperia
    2N7002,215
    ab € 0,0306*
    Ähnlich
    Nexperia
    2N7002,215
    ab € 0,0268*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.