Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET/IGBT-Treiber, Halbbrücke, 10V-20V Versorgung, 500mAout, 100ns Verzögerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547142
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP5304DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Quellstrom: 250 mA
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 500 mA
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 100 ns
  • Eingabeverzögerung: 100 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, on semiconductor igbt, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ON SEMICONDUCTOR, NCP5304DR2G, 1547142, 154-7142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,772*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.