Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 20.32 x 7.94 x 1.5mm SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288862
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-01
EAN/GTIN:
     5060641246804
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 20.32 x 7.94 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 20.32mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 7.94mm
SMD Bauteil Typ = SOIC

RE932-01 Leiterplattenadapter. RE932 Leiterplattenadapter von Roth Elektronik bestehen aus glasfaserverstärktem FR4-Epoxidharz mit einer 35-μm-Kupferschicht auf beiden Seiten. Beide Seiten werden mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet und verfügen über beschichtete Durchgangsbohrungen. Sie sind geeignet für SO8-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
20.32 x 7.94 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
20.32mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
7.94mm
SMD Bauteil Typ:
SOIC
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, 7288862, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93201, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 6,68*
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 7,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,61*
€ 7,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,47*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,96*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,55*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 15,92*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.