Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-100KFI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 100K, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505831
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-100KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-100KFI, 1505831, 150-5831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0238*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2665*
    € 0,31714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1417*
    € 0,16862
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1003
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0188*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,00846*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100K
    ab € 0,0201*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0714*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0279*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1003BB300
    ab € 0,0867*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1003CAU00
    ab € 1,67*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF25SFRE100K
    ab € 0,0194*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.