Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 116 MULTIMETER, HLK, TRAGBAR, 6000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1274601
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Messwert Gleichstrom, max.: 600 µA
  • Messwert Wechselstrom, max.: 600 µA
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Produktpalette: 110 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: Strom, Spannung, Kapazität, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, FLUKE, FLUKE 116, 1274601, 127-4601
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 257,25*
    € 292,05*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 265,03*
    € 292,06*
    Frei Haus
    ab € 264,68*
    € 292,12*
    Lager 139
    32
    Frei Haus
    ab € 265,93*
    € 294,05*
    € 5,95*
    ab € 266,43*
    € 294,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,05*
    € 349,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,82*
    € 347,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,69*
    € 334,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,21*
    € 329,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 265,93*
    € 316,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 113
    ab € 132,91*
    Zubehör
    Fluke
    2583552
    ab € 180,84*
    Zubehör
    Fluke
    4759465
    ab € 199,89*
    Zubehör
    Fluke
    2583647
    ab € 263,02*
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 48,95*
    Zubehör
    Fluke
    762823
    ab € 47,21*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-115
    ab € 208,82*
    Zubehör
    Fluke
    3971184
    ab € 88,07*
    Zubehör
    Fluke
    2098691
    ab € 161,91*
    Zubehör
    Fluke
    3521976
    ab € 35,16*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,28*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,52*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TL223-1
    ab € 89,22*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 298,06*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 40,07*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.