Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 114 Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 114 Multimeter
Fluke 114 Multimeter
Fluke 114 Multimeter
Fluke 114 Multimeter
Fluke 114 Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23996544
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2583552
EAN/GTIN:
     0768724933492
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Von Elektrikern entworfen. Von Fluke konstruiert.
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für die elektrische Fehlersuche. Das Fluke 114 ist das ideale Fehlersuchgerät für Durchgangsprüfungen. Es verfügt über eine Funktion zur Verhinderung fehlerhafter Messwerte durch Phantomspannungen.

Werfen Sie auch einen Blick auf das Fluke 115 Multimeter, das Fluke 116 Multimeter mit Temperatur- und Mikroampèremessung für Heizung, Lüftung und Klimaanlage und das Elektriker-Multimeter Fluke 117 mit berührungsloser Spannungsmessung.

- AutoVolt: automatische Umschaltung Gleich-/Wechselspannung
- Großflächige weiße LED-Hintergrundbeleuchtung für Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
- Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Sicherheitsspezifikation CAT III, 600 V

Sicherheit
Alle Eingänge sind nach CE und EN 61010-1 CAT III 600 V geschützt.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
DC Spannungsrange
0.0001 - 600 V
AC Spannungsrange
0.0001 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
0.0001 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.0001 mV
Widerstandsreichweite
1 - 600 Ohm
Widerstands-Auflösung
1 Ohm
Frequenzreichweite
0.005 - 50 kHz
Temperaturmessbereich
-40 - 400 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz)
Basic accuracy (DC Spannung)
1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz)
Kontinuitätscheck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 113
ab € 132,80*
Zubehör
Fluke
2583601
ab € 255,70*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 265,51*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,63*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,98*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,25*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 530,46*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 331,81*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,87*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,60*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,14*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 37,96*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,80*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.